Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-PC4-M12MS-5,0PUR-M12FS 22260787


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-PC4-M12MS-5,0PUR-M12FS 22260787
Artikel-Nr.:
     6012-31279852
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260787
EAN/GTIN:
     4044774759838
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

AB-PC4-M12MS-5,0PUR-M12FS 22260787

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-PC4-M12MS-5,0PUR-M12FS
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung
Schleppkette, flexibel
Polyurethan
1x4
M 12 (A-kodiert), Buchse, gerade (180 °)
M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
5 m
Anwendungsgebiete:
Nutzen: Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Kostengünstige, rationelle Verdrahtung von Feldbus und Sensor/Aktor Installationen
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,79*
€ 27,20*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,49*
€ 27,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,40*
€ 30,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.