Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS 22260908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS 22260908
Artikel-Nr.:
     6012-31279870
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260908
EAN/GTIN:
     4044774858999
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS 22260908

vorkonfektionierte Busleitung AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS
vorkonfektionierte Busleitung
Schleppkette, flexibel
PROFIBUS DP
SF/UTP
Polyurethan
1x2
M 12 (B-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
M 12 (B-kodiert), Buchse, gerade (180 °)
20 m
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Anlagenbau
Nutzen: Kostengünstige und rationelle Verdrahtung für PROFIBUS Installationen
Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
20 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,05*
€ 83,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 86,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.