| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31284594 Herst.-Nr.: 99.929.0000.7 EAN/GTIN: 4049088014802 |
|
|
| | |
| Verteiler 99.929.0000.7 RST20i3 Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 7, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP66 | Anzahl der Eingänge: | 1 | Anzahl der Ausgänge: | 7 | Pol-Kennzeichnung: | L, N, PE | Mechanische Codierung: | ja | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,19* | € 74,11* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,37* | € 76,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,22* | € 78,29* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,29* | € 80,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,39* | € 84,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|