Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-fach-Verteiler 2-polig Kod. I,blau 890-1907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-31291631
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-1907
EAN/GTIN:
     4055143609043
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock blau
hutschiene verteilerblock

5-fach-Verteiler 2-polig Kod. I,blau 890-1907

5-fach-Verteiler
2-polig
Kod. I
1 Eingang
5 Ausgänge
blau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
5
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,977*
€ 7,477*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,58198*
€ 8,23198*
50
Frei Haus
ab € 6,6978*
€ 8,3778*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,7456*
€ 8,4356*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 6,764*
€ 8,454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,454*
€ 10,06026
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,764*
€ 8,04916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 422,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.