Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 3-polig Kod. B,grau 890-243/062-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-31291768
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-243/062-000
EAN/GTIN:
     4055143499897
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leistungsstecker

Buchse 3-polig Kod. B,grau 890-243/062-000

Buchse
3-polig
Kod. B
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,74*
€ 102,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,7705*
€ 105,7105*
€ 5,00*
ab € 88,77*
€ 107,35*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,105*
€ 108,315*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,04*
€ 111,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,68*
€ 132,8992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,75*
€ 130,6025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,74*
€ 123,4506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,04*
€ 121,4276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,04*
€ 109,5276
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0979*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.