Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verteiler 4-polig Kod. A,weiß 890-676


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-31291885
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-676
EAN/GTIN:
     4050821229568

T-Verteiler 4-polig Kod. A,weiß 890-676

T-Verteiler
4-polig
Kod. A
1 Eingang
2 Ausgänge
2 Verriegelungsklinken
weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
16 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
8
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,1032*
€ 4,0332*
25
€ 5,00*
ab € 3,3932*
€ 4,3932*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,40635*
€ 4,40635*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,4933*
€ 4,5033*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,5304*
€ 4,5504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,5504*
€ 5,41498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1704*
€ 4,96278
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,5304*
€ 4,20118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 113,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.