Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse MAV 16 L32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 77.27; hoch; M32
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 77.27; hoch; M32
Artikel-Nr.:
     6012-31293043
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MAV 16 L32
EAN/GTIN:
     8015747052450
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse

Tüllengehäuse MAV 16 L32

Die ILME Artikelnummer MAV 16 L32 definiert den Artikel Tüllengehäuse, hoch, Gr.77.27, Alu, 2 Bolzen, 1xM32 gerade. Das Gehäuse der Serie C-Type ist das klassische Gehäuse für industrielle Steckverbinder in Standardbaugröße und hochwertiger Qualität, die sich zum Beispiel in dem Verschlusssystem aus Edelstahl mit Rolle und Feder wiederspiegelt.
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
63 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse ilme, steckergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,48*
€ 13,88*
1
€ 5,00*
ab € 10,52*
€ 15,12*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,11*
€ 15,98*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,90*
€ 17,18*
1
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.