Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffmodul grün 893-262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-31293568
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     893-262
EAN/GTIN:
     4045454267292

Abgriffmodul grün 893-262

Abgriffmodul
für Flachleitung
5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²
2-polig
Kod. E
grün
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1,5..2,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1,5..2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 13,296*
€ 14,856*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 13,61293*
€ 15,18293*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 15,20*
50
Frei Haus
ab € 13,9152*
€ 15,4452*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 14,0934*
€ 15,6034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,6034*
€ 18,56805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,5434*
€ 18,49665
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,8134*
€ 17,62795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,3934*
€ 17,12815
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 14,0934*
€ 16,77115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 780,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.