Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffmodul 5-polig,schwarz 895-1652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-31293594
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     895-1652
EAN/GTIN:
     4045454006396

Abgriffmodul 5-polig,schwarz 895-1652

Abgriffmodul
für Flachleitung
5-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
41 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Phasenabgriff:
wählbar
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
6..10 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 82,17*
€ 99,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 84,2239*
€ 101,3339*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 84,37*
€ 101,43*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 85,36*
€ 102,76*
Lager 6012
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,14*
€ 105,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
895-1605
ab € 1,634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.