| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31293800 Herst.-Nr.: CDFD 0.7 EAN/GTIN: 8015747014861 |
| |
|
| | |
| Crimp-Buchsenkontakt 0,75qmm,gold 10A CDFD 0.7 Die ILME Artikelnummer CDFD 0.7 definiert den Artikel Buchsenkontakt, 0,75mm², Gold, Crimpanschluss, 10A, Baureihe CD. Der Kontakt der Baureihe CD weist eine hochwertige Oberflächenlegierung und einen kompakten mechanischen Aufbau auf. Durch den geringen Übergangswiderstand und die kleinen Leiterquerschnitte eignet er sich ideal für den Anschluss von Signalleitungen. Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: | 10 A | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,75 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,73* | € 0,86* | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,7475* | € 0,8775* | | | | | 17 Tage | | | 200 | | € 6,50* | ab € 0,76* | € 0,89* | | | | Lager 6012 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,7778* | € 0,8978* | | | | | | 21 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,94* | € 1,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 179,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|