Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Einsatz Baureihe: ModuPlug HDC MBUS 2 MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul-Einsatz Baureihe: ModuPlug HDC MBUS 2 MC
Modul-Einsatz Baureihe: ModuPlug HDC MBUS 2 MC
Artikel-Nr.:
     6012-31293846
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1428990000
EAN/GTIN:
     4050118233346
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder

Modul-Einsatz Baureihe: ModuPlug HDC MBUS 2 MC

Modul zur Übertragung von Daten.
Weitere Informationen:
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
14,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,71*
€ 5,31*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 5,32*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,86*
€ 5,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,12*
€ 5,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,20*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1989300000
ab € 2,18*
Zubehör
Weidmüller
1428960000
ab € 9,00*
Zubehör
Weidmüller
1428920000
ab € 8,98*
Zubehör
Weidmüller
1428940000
ab € 8,98*
Zubehör
Weidmüller
2736930000
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.