Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31293990 Herst.-Nr.: 2514830000 EAN/GTIN: 4050118528473 |
| |
|
| | |
| Modul-Einsatz Crimpanschluss HDC MHP200 F 35 Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder. Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 35 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Abisolierlänge: | 19 mm | Art des Kontaktes: | gedreht (Drehbank) | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 89,59* | € 107,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,54* | € 107,98* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,25* | € 111,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,15* | € 112,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 99,73* | € 118,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,315* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|