| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31296656 Herst.-Nr.: Z5.504.2321.0 EAN/GTIN: 4049088386251 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung Z5.504.2321.0 Kabelverschraubung IP 68 Metall Pg 9, Klemmbereich 4-8 mm, langes Gewinde Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindelänge: | 10 mm | Sechskant Eckmaß: | 17 mm | Werkstoff: | Metall | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schutzart (IP): | IP68 | Schlagfest: | ja | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,22* | € 150,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 121,10* | € 151,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,92* | € 156,82* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 150,61* | € 186,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5184* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|