| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31296843 Herst.-Nr.: Z7.428.1653.0 EAN/GTIN: 4015573770720 |
|
|
| | |
| Deckel Z7.428.1653.0 Schutzdeckel mit Verriegelung Kunststoff ohne Dichtung BG 10 Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Art der Verriegelung: | Querbügel | Mit Dichtung: | nein | Farbe: | grau | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Umgebungstemperatur: | -40..120 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 96,235* | € 121,095* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,82* | € 207,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,16* | € 216,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 178,022* | € 219,582* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,516* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|