Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse für Leiterplatten gerade,4-polig,grau 770-844/060-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-31297177
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-844/060-000
EAN/GTIN:
     4050821555469
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Buchse für Leiterplatten gerade,4-polig,grau 770-844/060-000

Buchse für Leiterplatten
gerade
4-polig
Kod. B
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
25 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,909*
€ 2,369*
50
€ 5,00*
ab € 1,9396*
€ 2,3996*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,94751*
€ 2,40751*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9982*
€ 2,4682*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,0188*
€ 2,4888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4888*
€ 2,96167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3588*
€ 2,80697
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0188*
€ 2,40237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 124,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.