Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Baugr:8,IP68,IP69K HDC IP68 24B MD 2M42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse Baugr:8,IP68,IP69K HDC IP68 24B MD 2M42
Gehäuse Baugr:8,IP68,IP69K HDC IP68 24B MD 2M42
Artikel-Nr.:
     6012-31353722
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1253580000
EAN/GTIN:
     4050118046007
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder

Gehäuse Baugr:8,IP68,IP69K HDC IP68 24B MD 2M42

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
181 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,72*
€ 28,63*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,8111*
€ 28,7611*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,3792*
€ 30,0098*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,9276*
€ 31,5576*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,35*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.