Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulskonverter f.Wandmontage IC-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulskonverter f.Wandmontage IC-M2
Impulskonverter f.Wandmontage IC-M2
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-31455252
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     4622
EAN/GTIN:
     4048652003181

Impulskonverter f.Wandmontage IC-M2

Das IC-M2 Impulsspeichermodul ermöglicht die Umsetzung von Zählerimpulsen auf einen M-Bus lesbaren Zählerstand es können je nach Typ bis zu zwei Verbrauchszähler mit Impulsgeber als vollwertige M-Bus-Slaves eingerichtet werden. Damit können zum Beispiel die Verbrauchsdaten von Elektrizitäts- Gas-, Wärme- oder Wasserzählern über den M-Bus zentral per Datenfernübertragung erfasst werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.