| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31562127 Herst.-Nr.: 284748 EAN/GTIN: 4015082847487 |
| |
|
| | |
| Schienenhalter HS für N 2000A XBSN20 Sammelschienenhalter für N-Leiter inkl. Blechwinkel und Schrauben Schienenhalter, HS für N 2000A Querschnitte voller N: 2x60x10 mm² Weitere Informationen: | | Max. Bemessungsstrom: | 2000 A | Schienenabstand: | 0 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,79* | € 47,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,61* | € 47,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,94* | € 48,89* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,72* | € 49,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,08* | € 50,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|