Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31565251 Herst.-Nr.: 8618330 EAN/GTIN: 4028177921344 |
| |
|
| | |
| Scharnier 180 Grad, Stahl VX 8618.330 (VE4) VX Scharnier 180°, Stahl, Feinguss, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Scharnier innenliegend: | nein | Scharnier außenliegend: | ja | Max. Öffnungswinkel: | 180 ° | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,805* | € 11,895* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,015* | € 12,23* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,32* | € 12,58* | | | | Lager 6012 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,6025* | € 12,9225* | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,0725* | € 24,5825* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 51,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|