Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Panel TFT, 3,8 Zoll GT2103-PMBDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch Panel TFT, 3,8 Zoll GT2103-PMBDS
Touch Panel TFT, 3,8 Zoll GT2103-PMBDS
Artikel-Nr.:
     6012-31650689
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     279810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touchdisplay 3 zoll
touch display

Touch Panel TFT, 3,8 Zoll GT2103-PMBDS

GOT2000
3,8"
TFT
DC
320x128
32 Graustufen
RS-422/485
RS-232
USB
Schwarz
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit SW-Schnittstellen:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,98*
€ 248,62*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,38*
€ 249,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,84*
€ 250,95*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,35*
€ 259,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 299,81*
€ 334,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.