| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31656349 Herst.-Nr.: 147285 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hauptbaugruppenträger Q35SB SPS SystemQ Hauptbaugruppenträger für CPUs, für Q61SP Netzteil und 5 Module Weitere Informationen: | | Mit integrierter Stromversorgung: | nein | Redundanzfähigkeit: | nein | Anzahl der Steckplätze: | 6 | Tragschienenmontage möglich: | nein | Wand-/Direktmontage möglich: | ja | Fronteinbau möglich: | nein | Rack-Montage möglich: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,33* | € 187,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 152,61* | € 188,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 154,13* | € 193,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,44* | € 194,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|