Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha XL-Grundgerät 24VDC 8E/6A AL2-14MR-D #215073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha XL-Grundgerät 24VDC 8E/6A AL2-14MR-D #215073
Alpha XL-Grundgerät 24VDC 8E/6A AL2-14MR-D #215073
Artikel-Nr.:
     6012-31656890
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     215073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi ALPHA Grundgerät
mitsubishi alpha grundgerät

Alpha XL-Grundgerät 24VDC 8E/6A AL2-14MR-D #215073

SPS, ALPHA Grundgerät 8 Ein-/6 Relaisausgänge, DC
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Relaisausgänge:
8
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,77*
€ 152,75*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,25*
€ 153,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 132,47*
€ 158,90*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 134,73*
€ 161,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,95*
€ 168,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.