Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Farbdisplay 3,5" XV-102-BE-35TQRC-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012-31657187
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     153524
EAN/GTIN:
     7640130097599
Suchbegriffe:
Eaton-Touchscreen

TFT-Farbdisplay 3,5" XV-102-BE-35TQRC-10

Bedientableau, XV-102, Sortiment: XV100 3,5"
, Untersortiment: SmartWire-DT Touch Display mit integrierter Steuerung (HMI-PLC), Funktion: SmartWire-DT Koordinator, Beschreibung: Touch-Display der XV100-Serie mit SPS-Funktion für den Fronteinbau, Koordinator für das Kommunikationssystem SmartWire-DT, gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, USB-Device, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 64 k Farben, Auflösung: QVGA, 320 x 240 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 3,5 Zoll, Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff, Betriebssystem: Windows CE 5.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
2,5 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit SW-Schnittstellen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,20*
€ 700,24*
Frei Haus
ab € 643,24*
€ 704,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 653,44*
€ 717,59*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 659,50*
€ 722,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 670,51*
€ 735,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,06*
€ 874,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,28*
€ 871,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,91*
€ 845,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,51*
€ 826,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,51*
€ 797,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
166701 XV-152-E8-57TVRC-10
ab € 1.223,19*
Zubehör
Eaton
166703 XV-152-E8-84TVRC-10
ab € 2.018,50*
Zubehör
Eaton
179656 XV-303-70-CE0-A00-1C
ab € 1.502,23*
Zubehör
Eaton
179658 XV-303-70-CE2-A00-1C
ab € 1.613,94*
Zubehör
Eaton
179668 XV-303-10-CE0-A00-1C
ab € 1.887,63*
Zubehör
Eaton
179670 XV-303-10-CE2-A00-1C
ab € 1.975,93*
Zubehör
Eaton
191003 XV-313-70-CE0-A00-1C
ab € 1.660,37*
Zubehör
Eaton
191079 XV-303-15-CE0-A00-1E
ab € 2.694,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.