Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsdrossel 3ph 400V für 55kW FR-BAL-B-55K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsdrossel 3ph 400V für 55kW FR-BAL-B-55K
Eingangsdrossel 3ph 400V für 55kW FR-BAL-B-55K
Artikel-Nr.:
     6012-31659319
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     87250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule

Eingangsdrossel 3ph 400V für 55kW FR-BAL-B-55K

Eingangsdrossel 3ph
400V
für 55kW
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom bei AC:
147 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.062,52*
€ 1.147,94*
Frei Haus
ab € 1.062,11*
€ 1.148,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.073,48*
€ 1.159,17*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.152,83*
€ 1.233,81*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.212,26*
€ 1.353,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,17*
€ 1.379,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,70*
€ 1.362,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,28*
€ 1.328,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,24*
€ 1.304,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,48*
€ 1.277,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.