Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerrelais easyE4 100-240V AC/DC EASY-E4-AC-12RCX1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-31663223
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197509
EAN/GTIN:
     4015081940875
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
eaton easy

Steuerrelais easyE4 100-240V AC/DC EASY-E4-AC-12RCX1P

Elektronisches Steuerrelais easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 100 bis 240 VAC oder 100 bis 240 VDC. Für cULus gilt 100 - 110 V DC für alle V DC Angaben. 8 digitale Eingänge mit 100 - 240 VAC oder 100 - 240 VDC stehen zur Verfügung. Das Steuerrelais hat 4 Relais-Ausgänge für 12 - 250 VAC oder 12 - 240 VDC Das Steuerrelais easy-E4 ist ausgestattet mit Diagnose-LED s, einer Uhr, einer integrierte Ethernet-Schnittstelle sowie mit Push-In-Klemmen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei DC:
85..264 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Schaltstrom:
8 A
Leistungsaufnahme:
4 W
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Mit Relaisausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,81*
€ 139,82*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,35*
€ 140,32*
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 144,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,28*
€ 144,80*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 125,98*
€ 146,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197212
ab € 104,77*
Zubehör
Eaton
197213
ab € 115,84*
Zubehör
Eaton
197216
ab € 108,90*
Zubehör
Eaton
197217
ab € 54,57*
Zubehör
Eaton
197218
ab € 94,36*
Zubehör
Eaton
197221 EASY-E4-AC-8RE1
ab € 59,98*
Zubehör
Eaton
197222
ab € 97,01*
Zubehör
Eaton
197224
ab € 90,30*
Zubehör
Eaton
197508
ab € 139,31*
Zubehör
Eaton
197514
ab € 63,87*
Zubehör
Eaton
197225
ab € 25,27*
Zubehör
Eaton
197506
ab € 120,28*
Zubehör
Eaton
197510
ab € 61,89*
Zubehör
Eaton
197515 EASY-E4-AC-16RE1P
ab € 106,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.