Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V, 1,27Nm 1FL6034-2AF21-1LA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31664845
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60342AF211LA1
EAN/GTIN:
     4042948692486
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V, 1,27Nm 1FL6034-2AF21-1LA1

SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,4 kW, NN=3000 U/min M0=1,27 Nm, MN=1,27 Nm Achshöhe 30 mm Geber absolut 20bit (12bit Multiturn) mit Passfeder Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90 Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 373,51*
€ 424,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,37*
€ 425,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 374,60*
€ 428,84*
€ 5,95*
ab € 435,74*
€ 493,18*
Frei Haus
ab € 540,99*
€ 611,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,84*
€ 510,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,97*
€ 505,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,52*
€ 477,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,60*
€ 445,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL52
ab € 9,362*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,91*
Zubehör
Siemens
3RV20111HA10
ab € 32,75*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,61*
Zubehör
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 67,09*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,32*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 29,54*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,41*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB12
ab € 35,02*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB104UA1
ab € 282,06*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB104UF1
ab € 342,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.