| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31677077 Herst.-Nr.: CS1W-CN118 EAN/GTIN: 4547648227025 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel Miniaturperipherie CS1W-CN118 Verbindungskabel Miniaturperipherie SPS RS-232C, Kabellänge 10cm Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ader-Zahl: | 9 | Länge: | 0,1 m | Mantel-Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 53,21* | € 70,16* | | | | | 67 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 69,84* | € 86,97* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,05* | € 90,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,89* | € 90,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,11* | € 93,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|