Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NX-E/A-Modul 2 Analogausgänge NX-DA2203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31677139
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NX-DA2203
EAN/GTIN:
     4548583353459
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
EtherCat Steckmodul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul

NX-E/A-Modul 2 Analogausgänge NX-DA2203

NX-E/A-Modul, 2 Analogausgänge, Auflösung: 1/8000, 250µs je Ausgang, Ausgang, 4 20mA
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Ausgang, Strom:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,21*
€ 188,84*
Frei Haus
ab € 168,55*
€ 192,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,94*
€ 194,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 174,91*
€ 200,26*
Frei Haus
ab € 188,95*
€ 222,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.