Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:18,5-30kW, IP20 FR-A840-00620-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:18,5-30kW, IP20 FR-A840-00620-E2-60
Umrichter AC Pn:18,5-30kW, IP20 FR-A840-00620-E2-60
Artikel-Nr.:
     6012-31761306
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     297576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:18,5-30kW, IP20 FR-A840-00620-E2-60

Umrichter AC
Pn: 18,5-30kW
3x380-500V
In max: 62A
(22kW
44A)
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
62 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.580,75*
€ 2.701,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.595,15*
€ 2.702,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.611,95*
€ 2.727,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.763,63*
€ 2.876,15*
€ 5,95*
ab € 3.054,28*
€ 3.172,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.727,83*
€ 3.246,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.713,79*
€ 3.229,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.651,83*
€ 3.155,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.620,08*
€ 3.117,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.611,95*
€ 3.108,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.