Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienpanel XV-303-10-CE2-A00-1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-31770550
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179670
EAN/GTIN:
     7640130098794
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
10" touch display
touch display

Bedienpanel XV-303-10-CE2-A00-1C

SWD-Multi-Touch-Display mit SPS, XV-303, Sortiment: XV300 10,1"
, Untersortiment: SmartWire-DT Touch Display mit integrierter Steuerung (HMI-PLC), Funktion: SmartWire-DT Koordinator, Beschreibung: Multi-Touch-Display der XV300-Serie mit SPS-Funktion für den Fronteinbau, Bedienpanel mit SPS als SWD-Koordinator mit Profibus und 2. Ethernet-Schnittstelle, gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, CAN, USB-Device, USB-Host, RS232, RS485, Slot für SD-Karte, Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro, Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Anti-Glare, Touch-Technologie: Kapazitiver Multitouch (PCT), Anzahl Farben: 16777216 (Farbtiefe 24 Bit), Auflösung: WSVGA, 1024 x 600 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 10.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
18 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: eaton touch display
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.015,28*
€ 2.186,76*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.033,72*
€ 2.187,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.053,68*
€ 2.208,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.068,41*
€ 2.224,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.201,13*
€ 2.368,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.208,69*
€ 2.628,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.191,00*
€ 2.607,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.125,30*
€ 2.529,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.082,82*
€ 2.478,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.053,68*
€ 2.443,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
181638 MEMORY-SD-A2-S
ab € 54,71*
Zubehör
Eaton
181585 LIC-PLC-A
ab € 156,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.