Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn:3,7-5,5kW3x380-48 FR-E840-0095-4-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:3,7-5,5kW3x380-48 FR-E840-0095-4-60
Umrichter Pn:3,7-5,5kW3x380-48 FR-E840-0095-4-60
Artikel-Nr.:
     6012-31774672
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     500114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn:3,7-5,5kW3x380-48 FR-E840-0095-4-60

Umrichter
Pn:3,7-5,5kW
3x380-480V
In max:11,1A
(3,7kW
9,5A)
RS-485
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 515,42*
€ 586,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 513,64*
€ 586,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 518,64*
€ 591,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 563,32*
€ 635,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,51*
€ 703,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,24*
€ 680,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,40*
€ 651,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,41*
€ 633,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,64*
€ 617,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.