Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter 3polig 1,5-5,5kW 100kA MSC-DME-12#192755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON MSC-DME-12-M17(230V50HZ) 192755 Direktstarter,3p 1,5-5,5 kW 192755
EATON MSC-DME-12-M17(230V50HZ) 192755 Direktstarter,3p 1,5-5,5 kW 192755
Artikel-Nr.:
     6012-31778092
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192755
EAN/GTIN:
     4015081934997
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter

Direktstarter 3polig 1,5-5,5kW 100kA MSC-DME-12#192755

MSC-DME-12-M17(230V50HZ)_Direktstarter, 3-polig, 1,5 - 5,5 kW/400 V/AC3, 100 kA, Schutz elektronisch
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,36*
€ 137,10*
Frei Haus
ab € 119,08*
€ 138,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,38*
€ 143,66*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,49*
€ 148,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,85*
€ 148,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.