Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M8-Sensor-/ Aktorbox 4-fach,3-polig 757-443/000-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 757-443/000-002 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Wago 757-443/000-002 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Artikel-Nr.:
     6012-31808908
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-443/000-002
EAN/GTIN:
     4045454924492
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

M8-Sensor-/ Aktorbox 4-fach,3-polig 757-443/000-002

M8-Sensor-/ Aktorbox
4-fach
3-polig
2 m
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
2 m
Kabellänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Bemessungsspannung:
32 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,2982*
€ 67,5182*
€ 5,00*
ab € 55,94*
€ 70,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 71,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,487*
€ 74,937*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,24*
€ 76,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.