Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusseinheit modular MA 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-31830524
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50114369
EAN/GTIN:
     k.A.

Anschlusseinheit modular MA 100

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: RS 232, RS 485
Anschlüsse: 1 St.
Abmessungen: 128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm
Schutzart: IP 54
Zulassungen: c UL US
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
0,181 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,87*
€ 338,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,11*
€ 343,49*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,46*
€ 343,49*
Frei Haus
ab € 338,40*
€ 381,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 341,84*
€ 385,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,27*
€ 458,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,76*
€ 456,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,89*
€ 438,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,31*
€ 429,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50110240
ab € 459,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.