Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung Türüberwachung SLKFUC55R2A1L020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Zuhaltung Türüberwachung SLKFUC55R2A1L020
Artikel-Nr.:
     6012-31842206
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6118119163
EAN/GTIN:
     4024337090097

Sicherheits-Zuhaltung Türüberwachung SLKFUC55R2A1L020

Sicherheits-Zuhaltung mit Türüberwachung (Bauart 2, DIN EN ISO 14119) für die Absicherung von Maschinen, die nach dem Maschinenstopp nachlaufen. Zuhaltekraft FZh = 1500 Newton, Anzahl der Türüberwachungskontakte: 1 Öffner/1 Schließer, Anzahl der Zuhaltungsüberwachungskontakte: 1 Öffner/1 Schließer, Ansteuerspannung der Spule 24 V, mit integrierter Notentsperrung von der Vorderseite, Zuhaltungsprinzip Feder (Ruhestromprinzip), Kabeleinführung 3 x M20 x 1,5.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
1500 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
42,5 mm
Höhe des Sensors:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,08*
€ 180,85*
Frei Haus
ab € 153,54*
€ 185,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 159,04*
€ 192,51*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,31*
€ 196,76*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 211,61*
€ 254,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.