Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Seilzugschalter Metallgehäuse SIDUV1ZP #6111431060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-31843674
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6111431060
EAN/GTIN:
     4024337021084
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Seilzugschalter
seilzugschalter bernstein
leitungseinführung

Standard-Seilzugschalter Metallgehäuse SIDUV1ZP #6111431060

Die Standard-Seilzugschalter sind aufgrund normativer Anforderungen ausschließlich als Befehlsgeräte einsetzbar. Es sind Produkte in Metall und isolierstoffgekapselten Gehäusen erhältlich. Eine Betätigung wird manuell durch Zug an dem angebrachten Seil durchgeführt. Die Standard-Seilzugschalter bauen in ihrer Grundbauform auf die der Positionsschalter auf.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
82 mm
Höhe des Sensors:
69 mm
Länge des Sensors:
156,5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied mit Überschneidung
Schaltfunktion verrastend:
ja
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 101,48*
€ 121,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,29*
€ 122,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,46*
€ 124,40*
€ 5,00*
ab € 105,48*
€ 125,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,81*
€ 130,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
2696899014
ab € 1,43*
Zubehör
Bernstein
3699100025
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.