| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31854268 Herst.-Nr.: IFM210 EAN/GTIN: 4021179086646 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv M12x1DC PNP S IFM210 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 7 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...60 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 6 m, PUR-Kabel, 3 x 0,5 mm², Erhöhter Schaltabstand , e1-Typgenehmigung, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: V4A aktive Fläche: PBT Befestigungsmuttern: Messing Weitere Informationen: | | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,57* | € 68,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,11* | € 69,08* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,33* | € 69,28* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,33* | € 70,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,79* | € 70,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|