Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multicode Reader Max. 400x300mm O2I104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multicode Reader Max. 400x300mm O2I104
Multicode Reader Max. 400x300mm O2I104
Artikel-Nr.:
     6012-31865618
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O2I104
EAN/GTIN:
     4021179239875
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Multicode Reader Max. 400x300mm O2I104

Identifikationssysteme, Multicode Reader, Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %, Stromaufnahme: 300 mA, max. 2, M12 Stecker, 8-polig,M12 Buchse, 4-polig, Max. Bildfeldgröße: 400 x 300 mm , integrierte, konfigurierbare Code-Auswertung , Prozessschnittstellen Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 , Parametrierschnittstellen Ethernet TCP/IP, UDP/IP , Interne Beleuchtung: Rotlicht (625 nm), Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet Frontscheibe: Glas LED-Fenster: Polycarbonat
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.310,48*
€ 1.340,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.322,47*
€ 1.353,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.320,91*
€ 1.354,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,55*
€ 1.610,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,11*
€ 1.607,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.338,06*
€ 1.592,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,45*
€ 1.582,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,47*
€ 1.573,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.