| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31874120 Herst.-Nr.: 1436709 EAN/GTIN: 4046356438773 |
| |
|
| | |
| Gehäuseverschraubung SACC-M12-SCO#1436709 M12-SPEEDCON Gehäuseverschraubung für M12-Stifteinsätze, mit Flachdichtung, für alle speedconfähigen THR- und Wellenlöt-Kontaktträger Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | 85 °C | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,03* | € 2,83* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,03* | € 2,85* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,22* | € 3,05* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,29* | € 3,17* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,323* | € 3,233* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|