Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M8FS#1412224


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CI-M8FS#1412224
Einbausteckverbinder SACC-CI-M8FS#1412224
Artikel-Nr.:
     6012-31874626
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412224
EAN/GTIN:
     4046356988339
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker

Einbausteckverbinder SACC-CI-M8FS#1412224

Einbausteckverbinder, 8-polig, Buchse, gerade, M8, A-kodiert, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 3,45167*
€ 3,84167*
20 Tage
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 3,40*
€ 3,85*
Lager 6012
60
Frei Haus
ab € 3,48584*
€ 3,87584*
22 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 3,89*
7 Tage
unbekannt
60
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,87584*
€ 4,61225
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48584*
€ 4,14815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 232,5504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.