Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Drucksensor PI2798


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-31879569
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PI2798
EAN/GTIN:
     4021179244299
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Combi-Drucksensor PI2798

Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich: -12,4...250,0 mbar / -5,0...100,4 inH2O, Prozessanschluss: G 1 A / Aseptoflex Vario, 4-Leiter, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 20...32 V DC (2L) / 18...32 V DC (3L), Stromaufnahme: 3,6...21 (2L) / 45 (3L) mA, 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Schließer / Öffner programmierbar oder 1 x analog (4.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-25..80 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-25..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 531,68*
€ 595,23*
Frei Haus
ab € 606,05*
€ 679,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 611,80*
€ 686,20*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 632,13*
€ 702,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 659,01*
€ 732,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,20*
€ 816,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,17*
€ 810,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,09*
€ 781,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,47*
€ 762,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,80*
€ 728,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E30122
ab € 37,85*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.