Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkrementaler Drehgeber RI42H30S42B204812M23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-31882870
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1545229
EAN/GTIN:
     4047101268539
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental

Inkrementaler Drehgeber RI42H30S42B204812M23

Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line, Flansch mit langem Federelement, Ø 100mm, Hohlwelle, Ø 30mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, 10 30 VDC, M23x1 Steckeranschluss, 12-polig, Gegentakt mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 300kHz, Schutzart IP 65 wellenseitig, -40 ... +70°C, max. 3000 U / min, Auflösung Inkremental: 2048 ppr
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
300
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Impulszahl pro Umdrehung:
2048
Durchmesser der Welle:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental hohlwelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,68*
€ 613,24*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,89*
€ 613,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 541,01*
€ 618,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 549,20*
€ 624,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,86*
€ 736,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,26*
€ 722,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,10*
€ 708,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,35*
€ 688,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,01*
€ 643,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.