| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31884256 Herst.-Nr.: 6827381 EAN/GTIN: 4047101282283 |
|
|
| | |
| Interface BL20-E-GW-RS-MB/ET Gateway für das BL20 I/O-System, Interface für Modbus RTU / ASCII, DIP-Schalter zur Einstellung der Teilnehmer-Adresse, Schutzart IP20, 2 x Endwinkel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x Abschlussplatte BL20-ABPL, Gateway zwischen dem BL20-System und Modbus RTU / ASCII, RS485 oder RS232, konfigurierbar, 9,6 kBit/s 115,2 kBit/s, Push-in-Klemmen, LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 129,5 mm | Höhe: | 74,4 mm | Tiefe: | 33,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,97* | € 189,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,04* | € 194,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,55* | € 202,72* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 163,50* | € 202,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 171,12* | € 210,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|