Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgaragentorantrieb io 15 qm 1216528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalgaragentorantrieb io 15 qm 1216528
Universalgaragentorantrieb io 15 qm 1216528
Artikel-Nr.:
     6012-31952926
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1216528
EAN/GTIN:
     3660849544850
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
garagentorantrieb somfy
garagentorantrieb

Universalgaragentorantrieb io 15 qm 1216528

Universal-Garagentorantrieb bis 15 qm, Antriebseinheit mit io-Funktechnik, 2 Stück Handsender, 2,9 m Antriebsschiene Kette, Funkwandsender
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torbreite:
5500 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
150 kg
Max. Zugkraft:
1000 N
Bewegungshub Standard:
2555 mm
Bewegungshub verlängerbar auf:
3155 mm
Anzahl der Sicherheitseingänge:
3
Frequenz des Funkempfängers:
868 MHz
Mit Laufschiene:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 317,75*
€ 384,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 320,79*
€ 388,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,28*
€ 462,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,21*
€ 447,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,81*
€ 430,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,79*
€ 381,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Somfy
1241796
ab € 342,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.