| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31953041 Herst.-Nr.: 50505 EAN/GTIN: 4034451505056 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder 50505 Bewegungsmelder mit Sensorkopf (Bohrloch 20 mm), max. 250W bei 220-240V, Erfassungsreichweite ca. 2,5 m, Erfassungswinkel ca. 80°, Schaltzeit 10 Sek. bis 3 Min. einstellbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Aufputz | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Vernetzbar: | nein | Geeignet für drahtlose Übertragung: | nein | Montagehöhe: | 2 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 2 m | Max. Reichweite frontal: | 2,5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,26* | € 30,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,91* | € 30,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,22* | € 34,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,29* | € 34,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,31* | € 40,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|