| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31953673 Herst.-Nr.: 4900373 EAN/GTIN: 4003468491324 |
| |
|
| | |
| Heizungsaktor f. 6 th. Stellantr. HMT S KNX Heizungsaktor zum Steuern von 6 thermischen Stellantrieben, schaltend 24 V DC oder stetig 0-10 V DC, Integration von bis zu 2 Heizkreispumpen, Zur Einbeziehung der Kesselsteuerung, Bedarfsgerechte Anpassung der Vorlauftemperatur: Automatische Ermittlung der maximalen Stellgröße zur Anpassung der Vorlauftemperatur an den tatsächlichen Bedarf, Kein KNX-Raumthermostat notwendig: Flexible Nutzung jedes Kanals als Heizungsaktor oder Heizungsregler, Montage direkt im Heizkreisverteiler, Schraublose Steckklemmtechnik, Integrierte Spannungsversorgung, Geräuschlose Halbleiterschalter (Triac), Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 296,85* | € 354,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 300,12* | € 358,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 348,34* | € 414,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 352,39* | € 417,99* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 351,99* | € 418,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|