Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIR-Bewegungsmelder-Kopf 59US1HXMPR2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIR-Bewegungsmelder-Kopf 59US1HXMPR2A
PIR-Bewegungsmelder-Kopf 59US1HXMPR2A
Artikel-Nr.:
     6012-31954186
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     59US1HXMPR2A
EAN/GTIN:
     4058352363881
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

PIR-Bewegungsmelder-Kopf 59US1HXMPR2A

Siteco Connect Sensor-Head, Sensor-Head PR2-M, Master, lokale Steuerung, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
95 mm
Höhe:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,89*
€ 88,90*
€ 5,00*
ab € 71,42*
€ 90,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,60*
€ 93,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,49*
€ 94,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,02*
€ 100,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.