Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierring weiß 4361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierring weiß 4361
Artikel-Nr.:
     6012-32060295
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     4361
EAN/GTIN:
     4260523598262
Suchbegriffe:
Dekorring

Zierring weiß 4361

Zierring für die LED-Leuchte SLIMVario Farbe: Weiß Durchmesser: 80mm
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
78 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,34*
€ 9,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 9,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,18*
€ 10,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.