Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zug- und Abzweigdose 400x380x80 UZD250-4 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zug- und Abzweigdose 400x380x80 UZD250-4 R
Artikel-Nr.:
     6012-32061889
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7410026
EAN/GTIN:
     4012197375416

Zug- und Abzweigdose 400x380x80 UZD250-4 R

Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten im Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos mit der Schnellnivellierung auf eine Estrichnennhöhe von 80 - 160 mm nivellieren. Der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
250 mm
Min. Estrichhöhe:
80 mm
Nivellierbereich:
80..160 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Kanalhöhe:
28..58 mm
Einbauöffnung für Aufflurtank:
nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
quadratisch
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,30*
€ 303,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,23*
€ 291,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.