Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezdeckenhalterung mit Loch 10,5mm DH-50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-32065317
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0931
EAN/GTIN:
     5414363118183

Trapezdeckenhalterung mit Loch 10,5mm DH-50

Trapezdeckenhalterung von aussen mit Loch 10,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trapezdeckenklammer (Trapezform)
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Höhenverstellbar:
nein
Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:
ja
Mit angeschweißter Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,24*
€ 312,72*
Frei Haus
ab € 274,94*
€ 316,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 277,71*
€ 319,28*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,985*
€ 323,095*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 308,135*
€ 354,585*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,28*
€ 379,9432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 317,94*
€ 378,3486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,34*
€ 362,1646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,01*
€ 352,2519
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,71*
€ 330,4749
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,5542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.